小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 バッテリー・充電アダプター・中性ブラシつき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52572496 品番42670086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

確かな性能とスタイリッシュなデザイン
コードレスなのでストレスフリー!
スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン
スリム&コンパクトボディ
パワフル床洗浄
ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応
タンクワンタッチ式着脱簡単
ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用
高性能で滑らかな動き
清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの
デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応
女性スタッフでも簡単に操作が可能!
オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。

仕様【ブラシ圧】8kg 幅(mm)(スキージ)450 電圧(V)36(8000mAh) 出力【充電アダプター】DC42V 4A 回転数(min-1[r.p.m])最大350 タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4 本体質量(kg)18.5(バッテリー含む) モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155 入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz 騒音値(dB)65-73 バッテリーリチウムイオン 清掃能力(m2/h)1200 ブラシ8インチ×2 充電時間(時間)【充電アダプター】約3 洗浄幅(mm)430 稼働時間(分)60〜90

商品説明動画

人手不足解消・時間短縮・負担軽減 小型自動床洗浄 「イートレール」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする