E-TOLERE用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 36V 8000mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52572514 品番42670033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

確かな性能とスタイリッシュなデザイン
コードレスなのでストレスフリー!
スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン
スリム&コンパクトボディ
パワフル床洗浄
ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応
タンクワンタッチ式着脱簡単
ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用
高性能で滑らかな動き
清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの
デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応
女性スタッフでも簡単に操作が可能!
オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。

電圧(V)36(8000mAh) バッテリーリチウムイオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする