BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52572758 品番 BSJ-NPW1 L
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

好評だったSWDシリーズにネオプレンウェーダーが追加
5mm厚のネオプレンは伸縮性に優れ高い保温製を発揮します。 お尻、膝共にシリコン製の補強プリントを備え、高い耐久性を発揮します。 お尻、膝のシリコンプリントはブルーストームでお馴染みのマップ柄を採用。マップ柄のスリッドによって膝、お尻を曲げ伸ばした時には追従して曲げ伸ばしが容易になります。 これまでも好評だったセンターファスナーをネオプレンウェーダーにも採用。
開口部は大きく着脱を容易にします。 ブーツはラバーとネオプレンのハイブリットフェルトスパイクブーツを採用。 ラバー素材は柔軟性に優れ高耐水圧状態によるブーツの潰れを防ぎ、長時間のウェーディングでも快適です。
ブーツにもネオプレンを使うことによって保温製を向上させることによって厳冬期の長時間のウェーディングを可能にしました。
またフェルトスパイクであることでフィールドを選ばずにご使用いただけます。肩ベルトは幅広の50mmベルトを使うことによってウェーダー全体の重みを分散できます。腰のバックルにはFIDLOCKの磁石式ワンタッチバックルを採用することで煩わしい脱着時スピードアップを可能としました。
全体の裁断やサイズ感はSWDシリーズに極力近づけることによってネオプレンウェーダーらしいダボ付いたスタイルから、全体的にスマートに見えるようにデザインにしました。
これによってウェーディング時の水流の影響も最小限に押さえることに成功しました。

材質5mmネオプレン素材 ブラック サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする