BSR-1000B ドライスーツ 救助用 レスキュー 防水性

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52572846 品番 BSR-1000B XL
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コンセプト 過酷な環境下での救助作業を想定したレスキュー仕様のサーフェイスドライスーツ。
レスキューのプロフェッショナルの意見を反映したハイスペックモデル。
インナーのレイヤードを調整すれば、季節を問わず使用可能です。 特徴 ・着用しやすい斜めファスナー
柔軟性・操作性に優れた防水ファスナー「YKKアクアシール」を斜めに配置しており、一人での着脱が容易です。
・耐摩耗性に優れた生地を採用し、高耐久性を実現
肘・膝・尻部分は耐摩耗性に優れたコーデュラ(R)ナイロン500Dで補強し、メイン生地の上に2重に縫製しているので高い強度を誇ります。
・レクリエーション用とは違い、様々な動きを追求し作業性を確保
今までの立体裁断に加え、ウェアが身体の動きに合わせて追従する立体裁断を採用。
補強部は2重に縫製していますが立体裁断を施すことにより、曲げ伸ばしがスムーズに行えます。
・首回り・腰回りの面ファスナーベルクロフラップでフィット感の調整が可能
・上腕部に小物が収納でき、パッチが付けられるポケット付き
・下腹部にトイレ用ファスナー付き
・昼夜問わず常時視認されやすい生地と反射布を使用

材質4層透湿防水生地 レッド サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする