河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
無線システム用電源盤
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
自動復帰ブレーカMCB2P20A+避雷器
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
注文コード
52572923
品番
ARN20B
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・使用ハンドル
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
復旧処理の作業時間と作業経費を削減!自動復帰ブレーカ内蔵
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
仕様
自動復帰ブレーカMCB2P20A+避雷器
寸法(mm)
438×476×194
質量(kg)
18
電圧(V)
単相100
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用キャビネット
GRX
使用場所
屋外・露出形