画像準備中

無線システム用電源盤

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様自動復帰ブレーカMCB2P20A+避雷器+耐雷変圧器2kVAスペース ベージュ(マンセル5Y7/1) 使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル) 注文コード52573027 品番ART20B2
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様・色・使用ハンドルなど48種類から選べます 他の種類を見る

復旧処理の作業時間と作業経費を削減!自動復帰ブレーカ内蔵

保護等級IP44 ベージュ(マンセル5Y7/1) 仕様自動復帰ブレーカMCB2P20A+避雷器+耐雷変圧器2kVAスペース 寸法(mm)838×576×234 質量(kg)38 電圧(V)単相100 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル) 使用キャビネットGRX 使用場所屋外・露出形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする