曜日別特売
KPP-307Y 両袖ハンドル網付き樹脂台車 HAMACO 52573074

KPP-307Y 両袖ハンドル網付き樹脂台車 HAMACO 52573074
KPP-307Y 両袖ハンドル網付き樹脂台車 HAMACO 52573074
KPP-307Y 両袖ハンドル網付き樹脂台車 HAMACO 52573074

両袖ハンドル網付き樹脂台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード52573074品番KPP-307Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。
荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。
配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。

仕様両袖ハンドル網付きタイプブレーキ無し材質(車輪)ゴム車輪積載荷重(kg)300キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)906×616材質(ハンドル)スチール自重(kg)28.7材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする