両袖ハンドル網付き樹脂台車(ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52573099 品番 KPP-307YB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。
荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。
配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)

仕様両袖ハンドル網付きタイプ 材質荷台:ポリプロピレン(PP樹脂)、ハンドル:スチール、車輪:ゴム ブレーキ有り ブラック タイプ両袖ハンドル網付きタイプ キャスター自在・固定キャスター各2個 床面高さ(mm)217 荷台寸法(幅)(mm)616 キャスター径(Φmm)130 自重(kg)31.5 荷台寸法(奥行)(mm)906

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする