固定ハンドル樹脂台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52573230 品番KPP-158Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。
荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。
配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
キャスターはラジアルボールベアリングで滑らかな始動です。

仕様固定ハンドルタイプ ブレーキ無し 材質(本体)ポリプロピレン(PP樹脂) 材質(車輪)ゴム車輪 積載荷重(kg)150 キャスター自在・固定キャスター各2個 床面高さ(mm)157 荷台寸法(幅)(mm)436 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 自重(kg)9.3 荷台寸法(奥行)(mm)716

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする