HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
珈琲キャニスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.9×9.9×14.2
注文コード
52573397
品番
MCNR-200-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラスボール/耐熱ガラス フタ/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム フタ金属部品/ステンレス
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.9×9.9×14.2
満水容量(mL)
800
口径(Φcm)
9.6