HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
珈琲キャニスター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.9×9.9×18.9
注文コード
52573406
品番
MCNR-300-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラスボール/耐熱ガラス フタ/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム フタ金属部品/ステンレス
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.9×9.9×18.9
満水容量(L)
1
口径(Φcm)
9.6