不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
壁面ユニットTV台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52573466
品番
98827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,625
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
プリント紙化粧繊維板
幅(cm)
120
質量(kg)
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×300×1500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません