河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 計器盤キャビネット
引込計器盤 EWB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52573998
品番
EWB302S
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
WHMスペース付(屋内用)
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
900×500×200
質量(kg)
30
WHMスペース
2
スイッチ数
2
スイッチ
漏電ブレーカ
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6
使用ハンドル
C-30FL(キーハンドル)
使用キャビネット
MI
使用場所
屋内・屋外兼用 露出形
スイッチ容量
ELB3P30A(30mA)
スイッチ形番
ZS 53-30-30