河村電器産業
河村電器産業の 報知器
河村電器産業の 警報盤
アラーム盤 ARM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
無電圧入力/一括+個別警報出力付/機器取付スペース付
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
警報回路
5回路
注文コード
52575407
品番
ARM5RFN
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・警報回路
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
金属製・露出型
縦(mm)
330
横(mm)
330
深さ(mm)
100
仕様
無電圧入力/一括+個別警報出力付/機器取付スペース付
質量(kg)
4.7
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
材質(本体)
金属
種類
警報盤
警報回路
5回路