曜日別特売
TM-605 WH MAGタイマー ベンガ君BIG MAG(ノア精密) 52575444

 

TM-605 WH MAGタイマー ベンガ君BIG MAG(ノア精密) 52575444
TM-605 WH MAGタイマー ベンガ君BIG MAG(ノア精密) 52575444
TM-605 WH MAGタイマー ベンガ君BIG MAG(ノア精密) 52575444
TM-605 WH MAGタイマー ベンガ君BIG MAG(ノア精密) 52575444

MAGタイマー ベンガ君BIG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52575444品番TM-605 WH
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。
持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。

用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマーホワイト最大設定時間カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池材質プラスチック、ガラス寸法(mm)115×140×24質量(g)170機能音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ表示形式デジタル電池単4形アルカリ乾電池2本設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アズワン品番64-8887-12カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする