ポンプ制御盤 F3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モーター容量(kW)0.75 縦(mm)500 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 注文コード52575547 品番EF3075AK
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はモーター容量・縦・色など120種類から選べます 他の種類を見る

フロートスイッチ用

縦(mm)500 横(mm)500 深さ(mm)200 質量(kg)25 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 運転方式自動交互運転 種類制御盤 主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転 モーター容量(kW)0.75 リレーフロートスイッチ×3 使用場所屋内用 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする