CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 収納家具
CAPTAIN STAGの 収納ボックス
CAPTAIN STAGの インナーボックス
CSクラシックス木製BOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52577097
品番
UP-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブロックタイプだから組み合わせ・積み重ね自由。積み重ねて使えるのでスッキリ収納。
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(g)
3300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×300×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×275×195
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。