河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の 制御盤(ユニット品)
消火栓ポンプ制御盤 KP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52577175
品番
KP-03B-G
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
縦(mm)
900
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
37
始動方式
直入れ始動(消火栓始動器スペース付)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
制御盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
モーター容量(kW)
3.7
使用場所
屋内用、壁掛形