河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の 制御盤(ユニット品)
消火栓ポンプ制御盤 KP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52577367
品番
KP-37A-S
参考基準価格(税別)
¥524,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
縦(mm)
1000
横(mm)
600
深さ(mm)
200
質量(kg)
43
始動方式
スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
制御盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
モーター容量(kW)
37
使用場所
屋内用、壁掛形