APPLAUD Detail 大物ハリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数10号 注文コード52577448 品番50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は号数など18種類から選べます 他の種類を見る

泳がせ釣りハリスとしての条件を満たし、満を持して登場!!
大物との格闘を想定し、特殊加工により究極のクッション性の向上に成功しました。
大型魚の急な突っ込みにも難なく対応。
耐摩耗性、結束の確実性、直線強力を併せもち更に結びやすく、しなやかに!!
ありそうでなかったクリアーカラーで水中にもなじみ、違和感なく大型魚が食い込みます。
ショックリーダーとしてもご使用いただけます。

用途釣糸 材質フロロ 純クリアー LB35lb 号数10号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52577448 50m 52583775 50m APPLAUD Detail 大物ハリス サンヨーナイロン APPLAUD Detail 大物ハリス サンヨーナイロン 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする