APPLAUD Detail 大物ハリス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数14号 注文コード52577466 品番50m
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は号数など18種類から選べます 他の種類を見る

泳がせ釣りハリスとしての条件を満たし、満を持して登場!!
大物との格闘を想定し、特殊加工により究極のクッション性の向上に成功しました。
大型魚の急な突っ込みにも難なく対応。
耐摩耗性、結束の確実性、直線強力を併せもち更に結びやすく、しなやかに!!
ありそうでなかったクリアーカラーで水中にもなじみ、違和感なく大型魚が食い込みます。
ショックリーダーとしてもご使用いただけます。

用途釣糸 材質フロロ 純クリアー LB50lb 号数14号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする