CSD-7060(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577937 CSD-7060(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577937 CSD-7060(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577937 CSD-7060(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577937 CSD-7060(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577937

シンプルデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)595 注文コード52577937 品番CSD-7060(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

コード通し付きのシンプルなデスク。シンプルで無駄のないデザインの平机。デスク天板の奥側に配線スペース付き。背面化粧仕上げ。奥行39cmのスリムタイプ。

高さ(mm)700 幅(mm)595 奥行(mm)390 質量(kg)9 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×700 内寸(幅W×高さH)(mm)540×670(デスク下) 用途パソコンデスク、パソコンラック、本棚付き平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。 材質本体:プリント紙化粧繊維板、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×20(コード通し穴) 耐荷重(kg)50 天板厚さ(mm)30 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×390×700 総耐荷重(kg)50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52577937 CSD-7060(NB) 62302233 MJT-7850HF(NA) 折りたたみ式 テーブル サイドフック付 YAMAZEN(山善) 折りたたみ式 テーブル サイドフック付 YAMAZEN(山善) 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52577937 CSD-7060(NB) 64036535 NOPE-7045(WH) パソコンデスク コンセント付き YAMAZEN(山善) パソコンデスク コンセント付き YAMAZEN(山善) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする