APPLAUD ヘチクロ サスペンド 落とし込みチヌ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2号 注文コード52578945 品番100m
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は号数5種類から選べます 他の種類を見る

へチクロ対応落とし込み専用!!
高視認性! 攻めるライン!


アプロードGT-Rシリーズで実績のある高耐摩耗性技術を採用し、黒鯛落とし込み向けに開発されたヘチクロスーパーソフト・耐摩耗強化型ライン。

アプロード史上、最も柔軟な糸質を採用し、巻グセや糸ヨレを限りなく解消し、スムーズでよりしなやかなラインにより、自然に落とし込む事が可能。

ローライトのマズメ時やハイライトの日中でも安定して見えるラインカラーとして不透明の「マットグリーン」を採用なので繊細なアタリを逃さない高視認性。

フィネスも対応するサイズラインナップ。

用途釣糸 材質ナイロン マットグリーン LB- 号数2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする