SALT MAX ショックリーダー モバイル N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LB12lb 注文コード52579295 品番30m
販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はLB5種類から選べます 他の種類を見る

超衝撃吸収!!

これがアプロードのショックリーダーだ!
ショックリーダーに求められる衝撃吸収力。また、ファイト中の根ズレや魚の歯、 魚体からのダメージ回避力。そこでアプロードは魚を確実にキャッチするため 「APPLAUD超柔軟&特殊耐摩耗加工」でショックリーダーとしての性能を強化。
太いラインも締め込みやすく、キャスティング時のライン放出もスムーズでリール スプールとの馴染みも抜群。スレ傷からのラインブレイクを回避する信頼のショック リーダーです。
信頼のラインシステムで魚をキャッチ。

用途釣糸 材質ナイロン クリアー LB12lb 号数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする