サンヨーナイロン
サンヨーナイロンの 釣具
サンヨーナイロンの 釣り糸/ワイヤー
SALT MAX GT-R PE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
8号
注文コード
52579724
品番
300m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
号数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アプロードGT-Rは世界基準。 自己記録更新専用ラインです!!
ラインの表面に特殊樹脂コーティングを施し真円に限りなく近づけるための編みこみを実現。
オフショア(船釣り)の釣りに適したラインです。
用途
釣糸
材質
PE
色
5色
LB
112lb
号数
8号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52579724
300m
52586058
300m
SALT MAX GT-R PE
サンヨーナイロン
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました