※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52579740
品番
MGPM16-75Z-XC4A
参考基準価格(税別)
¥23,430
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
粉塵環境下で耐久性最大6倍
粉体粒径20〜100μmに対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
種類
すべり軸受
スイッチ
オートスイッチなし(磁石内蔵)
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5X0.8
オーダーメイド仕様
(片側耐粉塵仕様付)【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)