農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
有機農業ハンドブック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580554
品番
9784540981333
参考基準価格(税別)
¥3,619
販売価格(税込)
¥3,981
販売価格(税別)
書籍
¥
3,619
バスケットに入れる
実際に有機農業を行う上で基本となる考え方と技術を部門別・作物別に述べ、自給の延長にあるさまざまな加工技術やエネルギーの自給にもふれながら、生産者が地域の取り組み等をまとめる。
初版年月
1999/01/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
352
ジャンル
農林業
著者名
日本有機農業研究会