河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の 制御盤(ユニット品)
スターデルタ起動盤 SC3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モーター容量(kW)
11
注文コード
52580578
品番
SC3110EK
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
縦(mm)
700
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
41
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
モーター容量(kW)
11
仕様
主幹ELB COS操作
種類
制御盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用場所
屋内用
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ