APPLAUD GT-R Nスペック リミテッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2号 注文コード52580668 品番600m
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は号数など21種類から選べます 他の種類を見る

GT-R シリーズのナチュラルタイプ

バラシを最小限まで抑えた伸びと、サイトフィッシングに最適な視認性

耐摩耗性はSUPER GT-Rとほぼ同じレベルを発揮

驚異のネバリとアタリをダイレクトに伝える品質は、ランカークラスに対応

用途釣糸 材質ナイロン 蛍光バイオレット ウォーターグレー LB8 号数2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする