曜日別特売
300m APPLAUD GT-R ピンクセレクション サンヨーナイロン 52580975

300m APPLAUD GT-R ピンクセレクション サンヨーナイロン 52580975
300m APPLAUD GT-R ピンクセレクション サンヨーナイロン 52580975

APPLAUD GT-R ピンクセレクション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個号数5号注文コード52580975品番300m
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

GT-Rシリーズの超視認性ピンクタイプ

トラウトにも最適なスーパーファインサイズ対応

ハリス同様の強力と、柔軟性・高感度を両立させた超パワーライン

耐摩耗性は通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮

用途
釣糸
材質ナイロンスーパーピンクLB20号数5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする