サンヨーナイロン
サンヨーナイロンの 釣具
サンヨーナイロンの 釣り糸/ワイヤー
APPLAUD GT-R PREMIUM PE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
8号
注文コード
52581018
品番
100m
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
パワーの定番 「超GT-R」
8ブレイド国産プレミアムPE!!
比重0.98(高浮力)なので理想のトップWゲーム、フロッグゲームを演出。
用途
釣糸
材質
PE
色
シルバーグレー
LB
100
号数
8号