サンヨーナイロン
サンヨーナイロンの 釣具
サンヨーナイロンの 釣り糸/ワイヤー
APPLAUD GT-R TOP WATER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
2.0号
注文コード
52581054
品番
100m
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トップウォーター専用
6穴中空ナイロンライン登場!!
水面を漂う比重1.01
□ 中空ナイロン製 比重:1.01
□ 普通巻き
□ フローティングイエロー
用途
釣糸
材質
中空ナイロン
色
フローティングイエロー
LB
16
号数
2.0号