サンヨーナイロン
サンヨーナイロンの 釣具
サンヨーナイロンの 釣り糸/ワイヤー
APPLAUD GT-R クリスタルフロロ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.5号
注文コード
52581237
品番
100m
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
繊細な魚の躍動感がリアルに響く高感度設計
APPLAUDシリーズにおける特殊柔軟加工技術で素材自体を柔らかくし、結節強度に粘りを持たせ、感度はそのまま
沈下速度を速める高比重1.78
用途
釣糸
材質
フロロ
色
純クリアー
LB
2
号数
0.5号