河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の 制御盤(ユニット品)
電極棒切替盤 DK
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
電極棒切替専用(5P)/リレー切替式
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
注文コード
52581612
品番
DK1R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
電極棒切替専用(5P)
種別
電極棒切替専用(5P)/リレー切替式
材質
樹脂製
質量(kg)
1
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
切替方式
リレー切替式
外形寸法(mm)
250×150×120
使用場所
屋外用
キャビネット寸法(mm)
250×150×120