画像準備中

電極棒切替盤 DK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別電極棒切替専用(5P)/トグルスイッチ切替式 ベージュ(マンセル5Y7/1) 注文コード52581628 品番DK1S
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種別・色など4種類から選べます 他の種類を見る
適合電極棒切替専用(5P) 種別電極棒切替専用(5P)/トグルスイッチ切替式 材質金属製 質量(kg)3 ベージュ(マンセル5Y7/1) 切替方式トグルスイッチ切替式 外形寸法(mm)200×250×160 使用場所屋内用 キャビネット寸法(mm)200×250×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする