画像準備中

電極棒切替盤 DK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別受水槽電極棒切替及び電磁弁切替回路付/リレー切替式 クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 注文コード52581637 品番DK2
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別・色など4種類から選べます 他の種類を見る
適合リレー切替式 種別受水槽電極棒切替及び電磁弁切替回路付/リレー切替式 材質樹脂製 質量(kg)3 クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 切替方式受水槽電極棒切替及び電磁弁切替回路付 外形寸法(mm)300×200×160 使用場所屋外用 キャビネット寸法(mm)300×200×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする