河村電器産業
河村電器産業の 報知器
河村電器産業の 警報盤
冷凍設備用警報盤 ARMF
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
警報自己保持あり/遠方操作2回路付
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
警報回路
10回路
注文コード
52581838
品番
ARMF10NSL
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・警報回路
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
230
横(mm)
330
深さ(mm)
100
仕様
警報自己保持あり/遠方操作2回路付
質量(kg)
4
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
材質(本体)
金属
種類
警報盤
警報回路
10回路