APPLAUD GT-R トラウト エディション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スーパーオレンジ LB3.5 注文コード52582059 品番150m
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・LB28種類から選べます 他の種類を見る

見えるという強さ

アプロードGT-Rシリーズの特徴である高耐摩耗テクノロジーを 採用し、トラウト向けに開発されたのがGT-Rトラウトエディション。 繊細なトラウトラインは些細なキズが大きなトラブルにつながる。 高耐摩耗性を発揮し、繰り返すキャスティング、ガイドなどのスレに対応。 また、高視認性カラーを採用することで「見える」を武器としトレースライン、 ルアーの位置を確実に把握することができる。さらに、ラインであたりをとることを可能にした。

用途釣糸 材質ナイロン スーパーオレンジ LB3.5 号数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする