シャープペンシル オプト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52582426 品番P-HOP-20R-SP
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

スマートに進化したリフトクリップ搭載シャープペン

芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式フレフレ&ノック式 全長(mm)150 種類シャープペンシル 最大径(Φmm)12.2 グリーン購入法適合 替え消しゴムHERFN-10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-05
用途:
事務全般
製造業

仕事上シャーペンはよく使うのでちょっと良いものが欲しくて購入してみました。芯がペンを振るだけで出てくるので便利ですし持つところも少し柔らかい素材で持ちやすい。ずっと使っていてもヌルヌルしてこない。何より真っ白で見た目がかわいいのがとても気に入りました。書き心地もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする