VALCAN ヤマメ・イワナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.25号 注文コード52582926 品番50m
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は号数10種類から選べます 他の種類を見る

超強力で渓流を攻める


水切れが良く操作性が抜群で思い通りのポイントにエサを誘導

クラス最高の強力で安心して魚のやり取りを満喫

防水・防汚加工により常に最高の品質を保持

糸グセが付きにくく、しなやかな質感で手返しがスムーズ

用途釣糸 材質ナイロン ナチュラルシルバー LB- 号数0.25号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする