50m VALCAN ヤマメ・イワナ サンヨーナイロン 52582935

50m VALCAN ヤマメ・イワナ サンヨーナイロン 52582935
50m VALCAN ヤマメ・イワナ サンヨーナイロン 52582935

VALCAN ヤマメ・イワナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個号数0.3号注文コード52582935品番50m
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

超強力で渓流を攻める


水切れが良く操作性が抜群で思い通りのポイントにエサを誘導

クラス最高の強力で安心して魚のやり取りを満喫

防水・防汚加工により常に最高の品質を保持

糸グセが付きにくく、しなやかな質感で手返しがスムーズ

用途釣糸材質ナイロンナチュラルシルバーLB-号数0.3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする