APPLAUD GT-R X-tune PE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2.5号 LB20 注文コード52583240 品番80m
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は号数・LB5種類から選べます 他の種類を見る

EXチューン超強力・l高感度PE


ダイニーマとエステルモノフィラの合体が比重1.12の限界浮沈性を実現

水面の風・波の影響を受けにくい設計でリアルアクションがルアーに伝導

リアクションバイト・フォーリングに最適な低伸度5〜6%で、ダイレクトにフッキングが可能

用途釣糸 材質PE+エステル ブルーグレー LB20 号数2.5号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする