SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 店舗運営用品
SONIC(ソニック)[文具]の キャッシャー/レジ・会計用品
SONIC(ソニック)[文具]の 番号札
番号札 大 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
52583363
品番
NF-741-Y
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利!
色
黄
材質
R-PS
寸法(mm)
40×60×2.5
サイズ
大
柄
無地
アズワン品番
64-8823-36