河村電器産業
河村電器産業の 報知器
河村電器産業の 警報盤
警報盤(220V用) WA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
適合
G4用 1系統/(OL×4)×1系統
注文コード
52583895
品番
WA4K
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
給水・排水設備の水位警報用
縦(mm)
250
横(mm)
160
深さ(mm)
130
適合
G4用 1系統/(OL×4)×1系統
質量(kg)
3
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
材質(本体)
金属
種類
警報盤