APPLAUD T/Z プレミアム フロロハリス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.5号 注文コード52583976 品番50m
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は号数11種類から選べます 他の種類を見る

4重構造によりソフトでクセが付きにくく、感度も抜群の直感性能

比重1.81により狙ったポイントにいち早くなじむ高沈度を実現

スレに強い高耐摩耗性製法で、耐摩耗保持率90%以上を達成

特殊ポリマーの組み合わせにより、通常の10%以上の結節強度をアップ

用途釣糸 材質フロロ ナチュラルクリアー LB- 号数1.5号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする