パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 消し具/修正用品
パイロットの 修正テープ
ホワイトライングリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
52584079
品番
ECTE-60G-6P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
グリップ付でしっかり握れる10m巻き
テープ長さ(m)
10.0巻
テープ幅(mm)
6
寸法(mm)
87(キャップ時92)×28×14
種類
修正テープ
エコマーク認定
認定
方式
使い切りタイプ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112023