ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 文房具
ヤマト(事務用品)の のり
ヤマト(事務用品)の スティックのり
固形アラビック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5g)
注文コード
52584149
品番
YS-5
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
ペンケースに収納可能なミニサイズ
直径(Φmm)
のり:12.4
サイズ
ミニ
容量(g)
5
主成分
PVP
アズワン品番
64-8926-38
RoHS指令(10物質対応)
対応