スパイラルノート ベーシック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊×40枚) 注文コード52584203 品番N236X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シーンを選ばずどんな方でも使いやすい風合いのある丈夫なクラフト表紙のノート。

サイズB5 罫幅(mm)6.5 行数32行 枚数40/1冊 用紙厚(g/m2)70 ミシン目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52584203
2023-08-07
用途:
帳簿
お食事何処若水 様 (飲食業)

帳簿を付けるとき、毎日の売上、仕入れの保存用メモに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする