曜日別特売
CDM3FZ32-150-M9BW エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ SMC 52584926

 

CDM3FZ32-150-M9BW エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ SMC 52584926
CDM3FZ32-150-M9BW エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ SMC 52584926

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ種類
M9BW
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
52584926
品番
CDM3FZ32-150-M9BW
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-)0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする