フリクションボール専用替芯

(132件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 52585077 品番 LFBKRF30M3B
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。

インク色ブラック 先端ボール径(mm)1 線の太さ太字 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 適合フリクションボール、フリクションボールノック 全長(mm)111 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)6.0 入数3本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36673917
2025-10-16
用途:
事務作業
合資会社 サンコーグラフィカ 様

こすると消えるボールペンなので、消えてはマズい物には使用出来ませんが、事務員のひとりが気に入って使っていたのを他の従業員も試してみたくなり複数本購入。
みなさん気に入って再度購入しようとしたら替え芯があるじゃないですか。早速、みんなの分も購入しました。
これは助かりますね。

2026-01-21
用途:
伝票記入時に使用
株式会社三陽 様 (製造業)

替芯を探していました。黒色はペンの太さのバラエティが多いので重宝しています。

2025-12-04
用途:
KIDSスクールのノート添削に
クライムワークス 様 (サービス業)

クライミングKIDSスクールの記録ノートの添削用に使っています。なんと言っても間違ったら消せるのがいい。またリピートします。

2025-03-28
用途:
書類のチェック時
株式会社さのたす 様 (サービス業)

なめらかな書き心地で色も気に入っています。多色あるので他にも替え芯が買えたらうれしいです。

対象商品:
36673917
2024-05-21
用途:
鉛筆代わりに使用
KOSMA 様 (サービス業)

間違えた時に、鉛筆で書いて消しゴムで消すより、消しやすい。キレイに消える。

1人が参考にしています
対象商品:
36673917
2024-06-19
用途:
事務作業
製造業

スケジュールなど、変更になるものをメモするのにかかせません。
エコも考えて替え芯を愛用しています。

対象商品:
36673926
2024-05-27
用途:
普通にふだん使い
サービス業

古いインクは固まりやすいが。当然それもなく、書き易い。
安価なので、送料無料のための金額調整用として購入したが、安価で良い。
不満無し

対象商品:
36673917
2024-08-14
用途:
事務作業一般。
善光寺白馬電鉄株式会社 様 (運輸・通信業)

書き直しができるので、事務がことのほかはかどります。修正液を使わなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする